TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
小型スライドレール(L450)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816267
品番
KC-359-45
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
寸法H(mm)
4.2
寸法L(mm)
450
寸法N(mm)
5
寸法P1(mm)
410
寸法P2(mm)
395
寸法P3(mm)
300
寸法P4(mm)
205
寸法P5(mm)
100
寸法S(mm)
475
寸法W(mm)
6
用途
コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
690
許容荷重(N)
304
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21969