TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L355.6)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816285
品番
KC-411-14
販売価格(税込)
¥7,917
販売価格(税別)
¥
7,197
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
寸法L1(mm)
355.6
寸法N(mm)
12
寸法P1(mm)
323.8
寸法P2(mm)
200
寸法P3(mm)
-
寸法S(mm)
377
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3380
許容荷重(N)
1705
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23081