ポケットコイルスプリングマットレス【-Robilia-ロビリア】(セミダブル用)※ロール梱包でラクラク搬入可能!※

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62816338 品番FM-05-SD-IV-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

両面仕様で長く使える「ポケットコイルマットレス」。ロール梱包で移動や設置がラクラク!
真空圧縮なので運送中も汚れず、衛生的です。
独立構造のコイル負担の少ない寝姿を保てます!
速乾性のある構造で快適にご使用いただけます!
横揺れやギシギシ音も心配なし!
80000回の過酷な強度耐久テストをクリア
クッション部はいつもサラサラ、速乾性のあるポリエステルを100%使用

質量(kg)(約)21 アイボリー サイズセミダブル 幅(cm)(約)120 長さ(cm)195 高さ(cm)20 材質(中材)ポケットコイル、ウレタンフォーム、フェルト、不織布 材質(側地)ポリエステル100%
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※完成品でのお届けです。一度開封すると元のロール状には戻らない為、開封場所にはご注意下さいませ。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする