TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L711.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816355
品番
KC-411-28
販売価格(税込)
¥14,666
販売価格(税別)
¥
13,333
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
寸法L1(mm)
711.2
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
679.4
寸法P2(mm)
555.6
寸法P3(mm)
339.7
寸法S(mm)
732
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
6950
許容荷重(N)
1656
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23088