TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L711.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816468
品番
KC-1251-28
販売価格(税込)
¥5,737
販売価格(税別)
¥
5,215
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
寸法L1(mm)
711.2
寸法L2(mm)
708.2
寸法N(mm)
13
寸法P1(mm)
679.4
寸法P2(mm)
666.7
寸法P3(mm)
555.6
寸法P4(mm)
339.7
寸法P5(mm)
660.4
寸法P6(mm)
558.8
寸法P7(mm)
330.2
寸法S(mm)
506
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
412
タキゲンコード
809300