TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
ステンレス スライドレール(L304.8)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816477
品番
KC-1252-12
販売価格(税込)
¥3,458
販売価格(税別)
¥
3,144
バスケットに入れる
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
寸法L(mm)
304.8
寸法N(mm)
14
寸法P1(mm)
273
寸法P2(mm)
260.3
寸法P3(mm)
149.2
寸法P4(mm)
-
寸法S(mm)
326
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
590
許容荷重(N)
431
タキゲンコード
21480