カラーボックスシリーズ【kara-bacoA4】3段A4サイズ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード62816496 品番H1457-WH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

マルチに使える定番人気の収納アイテムがシリーズで新登場!
3段は3段でもA4サイズが入るロングタイプ!
縦置きでも横置きでも配置可能!
組立て超簡単!ドライバー1本でOK!
テレビ台として、ローボードとしても使用できます。

用途事務所の書類の収納に。 材質パーチクルボード、中密度繊維板(MDF)、プリント紙化粧合板 質量(kg)(約)8 ホワイト 段数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42×29×105.3
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする