TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 足場周辺機器
TAKIGEN(タキゲン)の アジャスターボルト
ステンレス レベリングフット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816608
品番
K-1276-A-20-150
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ステンレス製で耐食性に優れています。
接地面が大きくパット付のため防振性に優れています。
用途
半導体設備・医療設備・工作機械
付属品
ナット
材質
シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、底部/ステンレス鋼板(SUS304)、パッド/合成ゴム(NBR)
質量(g)
615
寸法L1(mm)
186
寸法L2(mm)
150
寸法L3(mm)
13
使用周囲温度(℃)
-10〜+60
耐荷重(N)
推奨:14700
表面仕上げ
バレル研磨
寸法M
M20×2.5
タキゲンコード
31535