ハンガーラック 【Lacatas ラカタス 】

(2件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×440×1645 質量(kg)13.5 注文コード62816733 品番HRK-S7-DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は外寸法・質量など3種類から選べます 他の種類を見る

木の温かみとブラックスチールの美しいコントラストが映える、デザインハンガーラック。お部屋にお洒落なアクセントが欲しい、衣類の収納にこだわる方へ特にオススメです。通気性抜群の上下メッシュ棚と高さ調節可能なハンガーポール、可動棚、移動楽々ストッパーキャスター付き。ポールと棚板は簡単に外せて自由に付け替え可能で、高さ調節もできるため子供部屋からおしゃれなリビングまで自由自在に使えます。横揺れ防止クロスバーと3つのS字フックつき。

材質スチール、MDF 質量(kg)13.5 ダークブラウン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×440×1645
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
従業員の私服掛け
PRESENCE 様 (飲食業)

ハンガーラックのポールは頑丈なのである程度の服を掛けても大丈夫!
組み立て時の説明書が判りにくく組立完成までに、時間がかかった

対象商品:
62816724
2022-10-26
用途:
スタッフルームの荷物整理
ほねキング越谷駅西口整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

・価格/サイズ/デザイン/組立やすさ/容量/使い勝手、全ての面で★★★★★です。
・900のパーテーションで間仕切った空間をスタッフルームにしているので、900の棚だと入らず、880という絶妙なサイズが限られたスペースにピッタリと収まり大変満足です。
・一番上の網棚:スタッフ4人分の制服ストックとして使用
・ハンガーラック側:スタッフ3〜4人分のコート掛けとして使用
・付属のS字フック×3:スタッフ3〜4人分のリュック・肩掛けバッグなどを掛けて収納
・棚板(大):スタッフの室内履き置きとして使用
・一番下の網棚:スタッフ〜4人分のくつ、ブーツ置きとして使用
・棚板(小):そのままタオルのストックを置いたり、合うサイズのカゴを使って掃除用具や備品のストックを置いたりして使用

これだけの収納が1台でまかなえるので、狭い店舗や一人暮らしの方などにかなり重宝するラックだと感じました。
複数店舗あるので全店舗使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする