ステンレス超小型スライドレール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62816748 品番 K-1371-5
販売価格(税込) ¥432
販売価格(税別)
393

超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
ステンレス製で耐食性に優れています。

寸法L1(mm)50 寸法L2(mm)49 寸法N(mm)2 寸法P1(mm)30 寸法P2(mm)- 寸法P3(mm)- 寸法P4(mm)- 寸法P5(mm)- 寸法S(mm)25 許容荷重(N/ペア)74 用途精密機器・計測機器・試験機 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)7 タキゲンコード31825

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61130098
2020-08-10
用途:
スマートホーム用のドア窓センサーの検証のために、ミニチュアのスライドドアを作りました。
Connected Design株式会社 様 (その他業種)

ミニチュアながらボールベアリングが入っており、スライドが非常にスムースでした。

対象商品:
61130098
2019-06-24
用途:
測定装置の位置切り替え
製造業

小型でスムーズな動きにより期待に応えてくれた、満足

対象商品:
61130098
2017-07-19
用途:
組み込み部品のメンテナンス時のスライド

片側にスライド可能で、全開したときに引き抜くことができないようになっています。小さく使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする