TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム
TAKIGEN(タキゲン)の アルミフレーム用その他部品
重量用スライドレール(L1=304.8)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62816757
品番
KC-1411-12
販売価格(税込)
¥18,552
販売価格(税別)
¥
16,865
バスケットに入れる
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
3020
寸法L1(mm)
304.8
寸法S(mm)
326
寸法N(mm)
12
寸法P1(mm)
273
寸法P2(mm)
149.2
寸法P3(mm)
-
許容荷重(N)
2028
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
23071