重量用スライドレール(L1=508)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62816775 品番KC-1411-20
販売価格(税込) ¥25,354
販売価格(税別)
23,049

スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。

用途特装車両・建機・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)4580 寸法L1(mm)508 寸法S(mm)529 寸法N(mm)15 寸法P1(mm)476.2 寸法P2(mm)352.4 寸法P3(mm)238.1 許容荷重(N)2107 表面仕上げ生地 タキゲンコード23075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする