木目調3Dシート二段ベッド宮付き【COCCO コッコ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62816828 品番 HT-0620-WAL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

子供から大人まで使えるシンプルデザインの宮付き二段ベッド!
木目調の3DPVCシート仕様で、本物以上に高級感溢れる仕上がり
通気性のあるすのこ床を使用
上段下段を離しても使用できるので、シングルベッド2台としても使用できます
並べて置けばキングサイズベッドにもなり、1台3役のベッドです

種類すのこベッド 寸法(cm)(約)218×103(はしご含む145)×160 質量(kg)約111 材質本体:MDF、すのこ:天然木化粧合板(LVL)、表面材:3D PVCシート 耐荷重(kg)300 ウォールナット
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥20,455 / 税込 ¥22,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする