ソレノイドロック(通電時解錠型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62816872 品番 LE-30-10-E
販売価格(税込) ¥9,648
販売価格(税別)
8,771

非常解錠機構取付け可能
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時は、カバーを外して行ってください。)
保護カバー付(取外し可能)

仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)、ラッチ引込み力(水平時):2.94N、ラッチ押出し力(水平時):3.72N、非常解錠用錠前:T750、確認スイッチ定格(抵抗負荷):AC125V,1A・DC30V,0.5A 消費電力(W)9.5 消費電流(mA)396 質量(g)740 用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V)DC24±5% 使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする