仕様電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠(通電時解錠型)、ラッチ引込み力(水平時):2.94N、ラッチ押出し力(水平時):3.72N、非常解錠用錠前:T750、確認スイッチ定格(抵抗負荷):AC125V,1A・DC30V,0.5A
消費電力(W)9.5
消費電流(mA)396
質量(g)740
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)DC24±5%
使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50124