TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ソレノイドロック(通電時解錠型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816906
品番
LE-30-13
販売価格(税込)
¥3,526
販売価格(税別)
¥
3,205
バスケットに入れる
非常解錠機構取付け可能
ラッチ機構(自動施錠タイプ)
表面・裏面取付け両用
仕様
電源をONにして解錠するソレノイド型電気錠
消費電力(W)
2.5
消費電流(mA)
104
水平荷重(N)
(ラッチ引込力)0.39
押出力(N)
(ラッチ/水平時)0.98
質量(g)
90
用途
パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
使用周囲温度(℃)
-5〜+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
タキゲンコード
50117