TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
ソレノイドロック(通電時施錠型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816924
品番
LE-33-14
販売価格(税込)
¥4,205
販売価格(税別)
¥
3,823
バスケットに入れる
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時は、カバーを外して行ってください。)
遠隔操作で施錠できます。
保護カバー付属(取外し可能)
用途
パスボックス・各種ケース
仕様
電源をONにして施錠するソレノイド型電気錠(通電時施錠型)
使用温度範囲(℃)
-5〜40(氷結しないこと)
定格電圧(V)
DC24±5%
使用周囲温度(℃)
-5〜+40(氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
タキゲンコード
50122