階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62816934 品番 HT70-102-BK-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

収納スペース付きの昇り降りがしやすい階段付きロフトベッド!
左右どちらでも設置可能な、宮棚&左右スライド式の2口コンセント付き!
選べる2段階高さ調節
カビ・湿気に強いメッシュ床。強度も抜群!
安心のこだわり頑丈設計

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質構造部材:スチールパイプ、中密度繊維板(MDF) 質量(kg)(約)80.5 ブラック サイズシングル 種類ロフトベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×100×173.5 塗装粉体塗装
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥17,273 / 税込 ¥19,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする