TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キープ型ソレノイドロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62816958
品番
LE-34-13
販売価格(税込)
¥6,184
販売価格(税別)
¥
5,622
バスケットに入れる
小扉用電気錠
正方向または、逆方向のパルス電圧を印加することにより、吸引あるいは復帰の2動作を行い、それぞれの位置で無電力保持します。
用途
パスボックス・各種ケース
仕様
休息時間:4.5秒以上(0.5秒通電時)
定格電圧(V)
DC24±5%
入力信号
パルス信号(100〜500ms)
使用周囲温度(℃)
-5〜+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
通電率
10%(間欠定格)
最大連続通電時間(秒)
0.5以下
タキゲンコード
50347