宮・コンセント付き ロフトベッド【PRADO プラード 】

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62816986 品番 HT70-94R-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来るロフトベッドです
ベッド下の空間を自由に使えるのがロフトベッドの最大の特徴で、自由なレイアウトをお楽しみ頂けます
丈夫なパイプを使用しており、通気性が良くカビに強い仕様となっているので安心・安全!
2段階の高さ調整可能
安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用
頑丈なメッシュ床

種類ロフトベッド サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)100×232×179.3 質量(kg)約55 材質スチールパイプ、MDF ブラウン
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥13,637 / 税込 ¥15,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62817004
2022-02-23
用途:
部屋が狭く布団で圧迫感があったのが、ロフトにすることでスッキリしました。
自動車・二輪車・自転車関連業

耐荷重もあり値段も手ごろでよかったです。
小物をひっかける網ですが、意外と使い勝手が良いので、もう1枚あると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする