階段付き ロフトベット 【KRATON-クラートン-】

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62817029 品番 HT70-95R-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

階段付きでより快適にご使用頂けるロフトベッド
ベッド下のスペースはお好みでアレンジが可能!
コンセント付きの宮棚が付いて、ハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整が出来る!
高さ調整可能階段付き
安心安全設計 50.8mmの極太パイプを使用
通気性がよく、頑丈なメッシュ床

材質スチールパイプ、MDF 質量(kg)約82 ブラック サイズシングル 種類ロフトベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)101.5×255×173.5
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥15,455 / 税込 ¥17,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする