ACソレノイドロック(通電時施錠型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817055 品番 LE-63-11
販売価格(税込) ¥11,380
販売価格(税別)
10,345

ソレノイドロックの交流タイプ
小・中扉用電気錠
表面・裏面取付け両用(表面取付けの時は、カバーを外して行います。)
遠隔操作で施錠できます。
保護カバー付属(取外し可能)
施錠確認スイッチ付

用途パスボックス・各種機器 定格確認スイッチ:AC125V,1A・DC30V,0.5A(抵抗負荷) 定格電圧(V)AC100±5% 使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH以下(結露しないこと) 通電率100%(連続定格) タキゲンコード50219

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする