テンキー&モーターコントローラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817098 品番LE-107
販売価格(税込) ¥71,114
販売価格(税別)
64,649

モーター駆動錠前の制御器及び暗証番号照合回路が組込まれています。
施解錠確認信号を得るためのリレーを組込みました。
入力された暗証番号を個別に消去できます。
タイマー出力よりAUTO/MANUALスイッチの切替えができます。
主な機能
・暗証番号の照合及び接点出力
・自動施錠機能(ON/OFFスイッチ)
・リモートスイッチ(操作スイッチ)、施錠時点灯のLED付
・誤動作ブザー
・電気錠の一斉解錠機能
・火災報知器連動の解錠機能
・モーターブレーキ回路
従来のLE-102、LE-103の機能が内蔵されています。

用途
リモートコントロールシステム、テンキーシステム
暗証番号照合方式によるスイッチ操作
仕様モーター駆動錠前(LE-140)のコントローラー 定格電圧(V)DC12 消費電流(mA)通常100・最大400 出力接点AC250V/10ADC30V/10A(抵抗負荷) タキゲンコード50136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする