TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
テンキースイッチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62817116
品番
LE-120
販売価格(税込)
¥25,972
販売価格(税別)
¥
23,611
バスケットに入れる
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途
テンキーシステム(LE-100-2)
ソレイド式電気錠のテンキーシステム
定格電圧(V)
DC12
抵抗
印加200gにおいて100Ω以下
絶縁抵抗
5MΩ以上/DC50V
接点容量
DC12V、50mA
タキゲンコード
50108