TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の キャッチ
TAKIGEN(タキゲン)の ドアキャッチ
スイッチ付マグネットキャッチ(L線:黄・白)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62817143
品番
LE-132N-NO
販売価格(税込)
¥509
販売価格(税別)
¥
463
バスケットに入れる
扉のロックと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。
用途
ドアの開閉感知
材質
ポリプロピレン(PP)
色
ブラック
タキゲンコード
50373