防水スイッチ付マグネットキャッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817152 品番 LE-133-2
販売価格(税込) ¥1,856
販売価格(税別)
1,687

防水スイッチを使用しています。(IP67)
ドアキャッチと電源スイッチの両機能を有します。
扉の開閉を感知します。

寸法H(mm)16 寸法L1(mm)62 寸法L2(mm)42 寸法L3(mm)64 寸法P1(mm)52 寸法P2(mm)52 用途電気機器を内蔵したキャビネット 材質本体/ポリアセタール(POM)、受板:ステンレス鋼板(SUS430) ブラック 定格AC250V・DC30V 2A(抵抗負荷)、DC125V 0.4A(抵抗負荷) 耐電圧非連続端子間AC1,000V/1分間、各端子と充電金属部間AC1,500V/1分間、各端子とアース間AC1,500V/1分間 吸着力(N)19 使用温度(℃)-40〜+85 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)100以下 防水性IP67 タキゲンコード50269
注意
※本体と受け板は必ず平行になるように取付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61130457
2019-06-06
用途:
機械の安全装置として

製品の作りはしっかりしてると思います。配線のCOM、A、B接点の表示が無くテスターで調べる必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする