パイプ二段ベッド 【Larch ラーチ】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62817169 品番 HT80-17-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

耐震性抜群のスチールパイプ製2段ベッド!
上段・下段が分割できる構造でシングルベッド2つにも変更可能!
メッシュ床だから、通気性抜群で年中快適!
X型の補強ワイヤーで揺れを軽減!省スペース設計でお部屋も広々!

ブラウン 種類パイプベッド サイズシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)204.5×103.5×161.5 質量(kg)(約)53 材質構造部材:スチールパイプ 塗装粉体塗装 用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥16,364 / 税込 ¥18,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする