TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
モーター駆動錠前
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62817177
品番
LE-142
販売価格(税込)
¥23,498
販売価格(税別)
¥
21,362
バスケットに入れる
独自のギア比を採用。出力が大きく誤作動の少ない電気錠です。
一体型の電気錠ではなく、各種の錠前に対応が可能です。
用途
スチール扉・サッシ・木扉
材質
カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
定格電圧
DC12V
消費電流(mA)
300(無負荷時)
使用周囲温度(℃)
-5〜+50(氷結、結露しないこと)
回転角度(°)
出力軸:90(約1秒)
出力軸トルク
49N・cm
タキゲンコード
50290