TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
アクチュエーター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817186
品番
LE-150-12V
販売価格(税込)
¥7,421
販売価格(税別)
¥
6,746
バスケットに入れる
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。
極性切換により正逆2方向に回転
焼損防止用ポジスター内蔵
付属品
クイックブッシュAC-25-Q-14
材質
カバー/ポリプロピレン(PP/G35%)
最大トルク(cN・m)
14.7以内
使用周囲温度(℃)
-5〜+50(氷結、結露しないこと)
動作時間
約0.5秒〜1.0秒以内
タキゲンコード
50329