地震感震ガルボックス

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817256 品番LE-464-GAL-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥19,788
販売価格(税別)
17,989

地震を感知して自動解錠します。設定時間に合せて自動施錠します。
感知レベルは震度5強相当です。
シリンダーはハイセキュリティ錠前TAKシリーズを内蔵しており、通常はキーによる施解錠が可能です。
A-160-A-1、A-240-A-1、A-464-1等と取付けに互換性があり、簡単に取付けができます。
バッテリー式によりコンパクト化を実現。また停電時でも解錠します。

仕様解錠:赤+青ー、施錠:赤ー青+ 材質亜鉛合金(ZDC) 消費電力(W)4.8 定格電圧(V)DC6(間欠定格:最大通電時0.5秒) 適合板厚(mm)ハンドル:1〜2.3 消費電流(mA)800 使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) タキゲンコード50357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする