可動棚付きフロアベッド(ダブル)ベッドフレーム、ロースタイル、スリムヘッドボード|Elfom エルフォム

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62817257 品番HT-NK01D-NA-LF2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1500Wまで使用可能な2口コンセント付きフロアベッド!
スリムなヘッドボードには2枚の可動棚をお好みの位置に配置可能!
コンセント付きスリムヘッドボード
F★★★★を取得した安心・安全の低ホルムアルデヒド仕様!
美しいリアルな木目調
開放感あふれるロールスタイル
ズレを防ぐ落とし込みタイプ

材質パーチクルボード、MDF/すのこ:合板(LVL)/表面材:プリント紙化粧合板 質量(kg)(約)47 ナチュラル サイズダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)163×216×76 ホルムアルデヒド等級F★★★★
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥14,091 / 税込 ¥15,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする