充電未使用時のコネクタへの悪戯を防止します。
CHAdeMOコネクタへの使用が可能です。
※一部、使用できないコネクタがあります。お問合せください。
タイプは、鍵付きタイプ(CP-468-1)、ソレノイド付きタイプ(LE-468)、ホルダーのみ(CP-468-2)の3種類あります。
コネクタ挿入口はゴミが溜まり難い抜き穴構造。
M6ねじ4本で裏面から簡単に取付けできます。
CP-468-P-1と組合せて使用することで充電コネクターの電極部の水濡れを防止します。(IPX4相当)
急速充電器本体からの電気信号を受信してコネクタの施解錠をコントロールする事ができます。
インジケーター付きのため、施解錠状態を簡単に確認できます。
ソレノイド仕様(通電時解錠型)
定格電圧:DC24V
定格電流:104mA
通電率:100パーセント
使用周囲温度:-5〜〜+50℃
(凍結なきこと)
LED仕様
定格電圧:DC24V
定格電流:17mA
抵抗内蔵
SW1、SW2仕様
定格電圧:DC30V/3A(抵抗負荷)
(最小抵抗負荷DC5V/160mA)