整流器(ソレノイドロック専用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62817308 品番LE-501-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトタイプ
ヒューズ及びサージアブソーバー内蔵(ヒューズ非再生型)

用途工業用ソレノイド電気錠 仕様交流入力・直流出力(電圧の変換は不可) 質量(g)55 使用周囲温度(℃)-5〜+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度45〜85%RH以下(結露しないこと) 電流容量0.8A タキゲンコード50095

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする