omron(オムロン)
仮想化環境専用自動シャットダウンソフト(VirtuAttendant)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62817355
品番
PA10V
参考基準価格(税別)
¥222,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
1ライセンス/1システム(1つの管理ソフトウェア内で管理される波にを1システムと定義します。
仕様
●プラットフォーム:AHV/ESXi●仮想CPU;2vCore●仮想メモリ:4GB●仮想HDD容量;16GB●提供メディア:qcow2/ovf、vmdk●言語:日本語
対応OS
Windows/Linux/他OS対応。最新の情報は
こちら
をご覧ください
対応解像度
モニタ:推奨1920×1080
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません