キースイッチTKS-4型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817423 品番 S-4-180-ABC-2(#400)
販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

S-1の形状変更により生まれた普及型
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40051

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする