総檜脚付きすのこベッド(シングル) 【Pierna ピエルナ 】

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62817424 品番LHK-02S-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッド!
ノンホルムアルデヒド仕様
3段階の高さ調節で自分好みに
布団を湿気・結露から守る
"耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質総ヒノキ 質量(kg)16.8 ナチュラル サイズシングル 種類すのこベッド 寸法(縦×横×高さH)(cm)98×200×26
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62817424
2022-06-10
用途:
仮眠、とても良い香りです

ベッドヘッドを取付ける際全てのネジが嵌らず苦労しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする