3段階高さ調節 国産総檜脚付きすのこベッド 【Pierna ピエルナ 】(ポケットコイルロールマットレス付き) セミダブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62817449 品番LHK-HRM-SD-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

通気性バツグンの脚付き総檜すのこベッドと柔らかなフィット感のポケットコイルマットレスセット。
ベッドの材質はすのこベッドにおける最良の檜材を使用しており、3段階高さ調節が可能!
独立構造のコイルが身体にそって支えるので、体重が分散され負担のない自然な寝姿勢を保てます
"耐久性"と"癒しの効果"をあわせもつ国産ひのきを使用
ノンホルムアルデヒド仕様

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。 材質【ベッド】天然檜材/【マットレス】張り材:ポリエステル100%/クッション材:ポケットコイル、ウレタンフォーム、不織布 質量(kg)ベッド:(約)19.25/マットレス:(約)22 ナチュラル サイズセミダブル 種類すのこベッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ベッド:(約) 120 × 200 × 6/16/26 ・マットレス:(約)120×195×19(コイル数:589個) 静止耐荷重(kg)200
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする