キースイッチ TKS-11型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817536 品番 S-11-30-BC
販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接触抵抗が少なく、微小電流でも確実に作動

用途各種コンピュータ・電源装置 付属品キー2本 仕様同一鍵番号のみ 材質本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C2801P) 表面仕上げ本体・キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40062

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61130606
2018-01-20
用途:
階段昇降機の鍵のスイッチに使用。
サービス業

19年使っている階段昇降機の鍵が一本になり、無くしたら困るから鍵のタキゲンの番号を調べて、貴社モノタロウで販売している事がわかり注文致しました。ピッタリ合いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする