コントロール キースイッチ ダブルピン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817554 品番 S-17-90-B-2(#K710)
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

パネル穴明けはS-8と同寸法です。

用途各種電源スイッチ 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P) 表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする