画像準備中

DXA型用オプション タラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)(踊り場)1369〜1800 注文コード62817591 品番DXA-SW18【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥145,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別) アウトレット
¥86,98069,980
この商品は高さなど4種類から選べます 他の種類を見る

可搬式作業台DXAシリーズに使用できるオプション用タラップです。
DXAの天板に取り付けることで好きなところから昇り降りすることができます。
※オプション品になりますので作業台本体は別途お買い求めください。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 材質アルミ合金 最大使用荷重(kg)150 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合DXA18BT 質量(kg)8.7 高さ(mm)(踊り場)1369〜1800 正面幅(mm)(踊り場)500、(設置部)844〜954
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする