曜日別特売
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607

LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607
LPS-MP-01SD-BR 【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル) ホームテイスト 62817607

【宮セット】パイン材高さ3段階調整脚付きすのこベッド(セミダブル)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード62817607品番LPS-MP-01SD-BR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

3段階に高さを調節できる宮セット脚付きすのこベッド。
北欧産パインフレームを使用した、通気性と耐久性に優れた頑丈設計。
低ホルムアルデヒド仕様で、F★★★★(フォースター)獲得!お子様にも安心です!
2口コンセント付きのスライド宮棚
丈夫で美しいパインフレーム
通気性抜群LVLすのこ

用途
仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。
材質天然木(パイン材)質量(kg)25.5ブラウンサイズセミダブル種類すのこベッド寸法(cm)120×209×53静止耐荷重(kg)約200ホルムアルデヒド等級F★★★★
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立をする家具となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,728/税込3,001
北海道地方数量1につき5,910/税込6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【ホームテイスト】脚付きすのこベッドLPS組立動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする