※設置例

HSG-15【ワケあり】 H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 62817645 HSG-15【ワケあり】 H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 62817645 HSG-15【ワケあり】 H鋼セーフティガード 王子ゴム化成 62817645

H鋼セーフティガード

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 グレー 適合H形鋼厚(t)14mm、15mm、16mm 注文コード62817645 品番HSG-15【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥5,3984,398
この商品は色・適合H形鋼厚など13種類から選べます 他の種類を見る

H形鋼に取り付けるエッジ保護材です。
既設の建物に耐震用のH鋼を増設工事する耐震補強工事では、むき出しになったH形鋼のエッジカバーが欠かせません。
耐震補強工事での増設H形鋼をはじめとして、小中学校等の公共施設での製品採用が大きく増加しています。
適用可能なH形鋼のサイズ(厚さ)は、9〜28mmの幅広いラインナップ。
さまざまなH形鋼に、ぴったりとフィットします。
軟質樹脂製と独自の中空形状で、万が一の衝突時も安心なソフトな感触で、しっかりと衝撃吸収です。
接着剤を塗布してH形鋼に装着するだけなので、取り付け作業も簡単です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途駐車場、駅、工場等のH形鋼のエッジ、耐震補強工事で建築物に増設するH形鋼の保護材として 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 グレー 寸法L(mm)1000 高さH(mm)38 幅W(mm)26 質量(g/m)640 主材質軟質塩化ビニル樹脂 適合H形鋼厚(t)14mm、15mm、16mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送や工事現場への配送が不可となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする