コントロールキースイッチショート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817658 品番 S-20-90-B-1 鍵違い
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り

用途コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ 付属品キー2本 仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM) 質量(g)60 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード40153

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする