アルミ製作業用踏台用 階段両手すりセット

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 適合機種TSF(C・GR)-255、256、257、265、266、267、285、286、287、2105、2106、2107 注文コード62817661 品番TSF-TR200【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥100,170 販売価格(税込) ¥75,878
販売価格(税別) アウトレット
¥85,98068,980
この商品は適合機種など8種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製作業用踏台の専用の手すりです。
階段手すり、天場側両面手すりは左右どちらでも取り付け可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 用途作業用踏台からの落下防止に。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番551-8021 適合機種TSF(C・GR)-255、256、257、265、266、267、285、286、287、2105、2106、2107 材質アルミ合金 タイプ階段両手すり 手すり高さ(mm)900・1100mm兼用
注意
※踏台は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする