CRJ88005【ワケあり】 アクリルマグネットフレーム クルーズ 62817810 CRJ88005【ワケあり】 アクリルマグネットフレーム クルーズ 62817810 CRJ88005【ワケあり】 アクリルマグネットフレーム クルーズ 62817810 CRJ88005【ワケあり】 アクリルマグネットフレーム クルーズ 62817810

アクリルマグネットフレーム

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズA4 注文コード62817810 品番CRJ88005【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別) アウトレット
¥2,9982,498
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

POPの取り付け、取り外しが簡単なアクリル製のマグネットフレームです。
縦置き、横置きのどちらでも使用可能です。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質アクリル サイズA4 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×10×323 用紙サイズ(幅×高さ)(mm)210×297
注意
※専用スタンド別売。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする