TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
キースイッチTKS-36型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817852
品番
S-36-90-B-2(#300)
販売価格(税込)
¥6,464
販売価格(税別)
¥
5,876
バスケットに入れる
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
タキゲンコード
40261
質量(g)
93
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵
300
付属品
キー2本
用途
各種コンピュータ・電源装置