TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817877
品番
S-37-E-90-E-1(#D600)
販売価格(税込)
¥8,151
販売価格(税別)
¥
7,410
バスケットに入れる
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途
各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品
キー2本
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)
90
鍵違い数
400通り
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40275