TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
コントロールキースイッチモールド3型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62817913
品番
S-42-90-E-1(#4200)
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
樹脂製のため軽量です。
ローコストタイプ
タキゲンコード
40364
質量(g)
25
材質
本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵
4200
付属品
キー2本
用途
レジスター・コンピュータ周辺機器