コントロールキースイッチモールド3型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817938 品番 S-42-90-E-2(#4200)
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

樹脂製のため軽量です。
ローコストタイプ

タキゲンコード40368 質量(g)25 材質本体/PBT/POM、キー/冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体/生地、キー/ニッケルめっき(MFNi) 4200 付属品キー2本 用途レジスター・コンピュータ周辺機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする