コントロールキースイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62817956 品番 S-43-90-B-1(#T0230N)
販売価格(税込) ¥2,165
販売価格(税別)
1,968

リバーシブルタイプ
同一鍵番号・鍵違いがあります。

用途コンピュータ周辺機器・防犯、防火セキュリティ機器 付属品キー2本 材質本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C3713P) 質量(g)65 寸法H(mm)5.7 鍵違い数26通り 表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi) タキゲンコード40336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62817956
2021-06-10
用途:
EV充電器の鍵を遺失したため購入しました。
その他業種

非常に早く入手出来、助かりました。出来れば、鍵のみの販売も検討下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする